• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm

Artikel-Nr.: 6218540
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6218540
    EAN / GTIN 4010886621851
    Herstellernummer 6218540
    L-Nummer L60160 4412

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Praxisgerechte Zusammenstellung von Doppelsteckschlüssel mit Drehstiften
    • Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
    • Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt

    Merkmal:

    • Material: C35
    • Oberfläche: verchromt
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb