• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 12x13 mm

Artikel-Nr.: 6210990
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6210990
    EAN / GTIN 4010886621097
    Herstellernummer 6210990
    L-Nummer L60160 398

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
    • Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
    • Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
    • *nicht genormt

    Merkmal:

    • 26 D: 8
    • 26 RS: 2
    • Einstecktiefe 1: 9,0 mm
    • Einstecktiefe 2: 9,5 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 19 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
    • Material: C35
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 12 x 13
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb