• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 41x46 mm

Artikel-Nr.: 6213580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6213580
EAN / GTIN 4010886621356
Herstellernummer 6213580
L-Nummer L60160 2331

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
  • Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
  • Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • 26 D: 20
  • Einstecktiefe 1: 30,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 33,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 53 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
  • Material: C35
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 41 x 46
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb