• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehstift 630 mm, Ø 20 mm

Artikel-Nr.: 6209390
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6209390
    EAN / GTIN 4010886620939
    Herstellernummer 6209390

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 900 Form A
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

    Merkmal:

    • Drehstift-Ø 1: 20,00 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 625 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb