Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 7mm

Artikel-Nr.: 621341 7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
528 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 7 mm
Schlüssellänge L1 107 mm
Schlüssellänge L2 26 mm
Bohrungs-⌀ F 6 mm
Abtriebsprofil kurze Seite 6-kant
Abtriebsprofil lange Seite 6-kant
Winkel 90 Grad - 95 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621341 7
EAN / GTIN 4062406738587
Herstellernummer 621341 7

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb