Steckschlüssel, abgewinkelt 13 mm

Artikel-Nr.: 621341 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 315 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 13 mm
    Schlüssellänge L1 152 mm
    Schlüssellänge L2 36 mm
    Bohrungs-⌀ F 9 mm
    Abtriebsprofil kurze Seite 12-kant
    Abtriebsprofil lange Seite 6-kant
    Winkel 90 Grad - 95 Grad
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 12-kant-Steckschlüssel
    beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 621341 13
    EAN / GTIN 4062406750640
    Herstellernummer 621341 13

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb