Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 28mm

Artikel-Nr.: 621340 28
Rabatt
29,10 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 28 mm
Schlüssellänge L1 290 mm
Schlüssellänge L2 60 mm
Bohrungs-⌀ F 22 mm
Abtriebsprofil kurze Seite 12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil lange Seite 6-kant-Steckschlüssel
Winkel 90 Grad - 95 Grad
Herstellverfahren geschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel
beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621340 28
EAN / GTIN 4045197528278
Herstellernummer 621340 28

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 − 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb