• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 19mm

Artikel-Nr.: 621340 19
Rabatt
13,20 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 19 mm
Schlüssellänge L1 204 mm
Schlüssellänge L2 41 mm
Bohrungs-⌀ F 15 mm
Abtriebsprofil kurze Seite 12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil lange Seite 6-kant-Steckschlüssel
Winkel 90 Grad - 95 Grad
Herstellverfahren geschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel
beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 621340 19
EAN / GTIN 4045197528186
Herstellernummer 621340 19
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 − 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb