Doppelsteckschlüssel 21X23 mm

Artikel-Nr.: 620502 21X23
Rabatt
17,10 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 820 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 21 mm
Schlüsselweite 2 23 mm
ganze Länge 185 mm
Bohrung Drehstift-⌀ 10 mm
Schaft-Außen-6-kant S 21 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schlüsselhilfe
Herstellverfahren geschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 620502 21X23
EAN / GTIN 4062406545765
Herstellernummer 620502 21X23

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

Norm:

Ähnlich DIN 896 A.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb