Doppelsteckschlüssel 14X15 mm

Artikel-Nr.: 620502 14X15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
892 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 14 mm
    Schlüsselweite 2 15 mm
    ganze Länge 145 mm
    Bohrung Drehstift-⌀ 6 mm
    Schaft-Außen-6-kant S 14 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schlüsselhilfe
    Herstellverfahren geschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 620502 14X15
    EAN / GTIN 4062406545727
    Herstellernummer 620502 14X15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

    Norm:

    Ähnlich DIN 896 A.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb