• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4″ 36-teilig 6-kant IN-TX-ITX

Artikel-Nr.: 6196710
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6196710
    EAN / GTIN 4010886619674
    Herstellernummer 6196710
    L-Nummer L60160 238

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen
    • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
    • Im Kunststoffkasten
    • Maße: 275 x 150 x 42 mm

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Gesamtbreite [mm]: 275 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 150 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb