Doppelringschlüssel, gerade, für Torx®-Schrauben E20XE24

Artikel-Nr.: 619400 E20XE24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil 1 E20
Torx®-Profil 2 E24
Schlüssellänge L 227 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 24,7 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 29,2 mm
maximale Ringhöhe h1 max 10,5 mm
maximale Ringhöhe h2 max 12,5 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619400 E20XE24
EAN / GTIN 4018754022373
Herstellernummer 41252024

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, gerade Form. Flache Köpfe und dünne Ringe für enge Stellen. Doppel-T-Profilschaft.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb