{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil 1 | E10 | |
Torx®-Profil 2 | E12 | |
Schlüssellänge L | 149,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 13,7 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 15,7 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 6,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 7,5 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619400 E10XE12 | |
EAN / GTIN | 4018754022359 | |
Herstellernummer | 41251012 |