Aufsteckrohr, Länge: 760mm

Artikel-Nr.: 618610 760
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schlüsselweite 46 mm - 55 mm
Länge 760 mm
Rohr-⌀ innen 25,5 mm
Rohr-⌀ außen 31,5 mm
Oberfläche verchromt
Produktart Aufsteckrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618610 760
EAN / GTIN 4045197973689
Herstellernummer 618610 760

Beschreibung

Ausführung:

Verchromt.

Verwendung:

Für schwere Ringschlüssel Nr.618500 / 618510.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb