Aufsteckrohr 610 mm

Artikel-Nr.: 618610 610
auf Anfrage
Sofort lieferbar
657 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schlüsselweite 32 mm - 41 mm
Länge 610 mm
Rohr-⌀ innen 22 mm
Rohr-⌀ außen 28 mm
Oberfläche verchromt
Produktart Aufsteckrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618610 610
EAN / GTIN 4045197973672
Herstellernummer 618610 610

Beschreibung

Ausführung:

Verchromt.

Verwendung:

Für schwere Ringschlüssel Nr.618500 / 618510.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb