{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schlüsselweite | 46 mm - 55 mm | |
Länge | 760 mm | |
Rohr-⌀ innen | 25 mm | |
Rohr-⌀ außen | 32 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Aufsteckrohr |
Artikelnummer | 618600 760 | |
EAN / GTIN | 4010886604885 | |
Herstellernummer | 8771 / 440 GR III |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Aufsteckrohr, Länge: 760mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
46,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
404 Stück sofort lieferbar
38,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Schlüsselweite | 46 mm - 55 mm | 46 mm - 55 mm |
Länge | 760 mm | 760 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Rohr-⌀ außen | 32 mm | 31,5 mm |
Rohr-⌀ innen | 25 mm | 25,5 mm |
Produktart | Aufsteckrohr | Aufsteckrohr |