{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13 mm | |
Schlüssellänge | 200 mm | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618203 13 | |
EAN / GTIN | 4067263040521 | |
Herstellernummer | 618203 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einringschlüssel vollisoliert, Schlüsselweite: 13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
15,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ratschenfunktion | ja | |
Ring-⌀ D | 31 mm | |
Schlüssellänge | 200 mm | |
Schlüsselweite | 13 mm | 13 mm |
Kopfhöhe h | 13,8 mm | |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |