• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1″ 15-teilig UD-Profil 36-80 mm

Artikel-Nr.: 6181600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6181600
EAN / GTIN 4010886618165
Herstellernummer 6181600
L-Nummer L60160 224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 765 x 289 x 105 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 25 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1″
  • Gesamtbreite [mm]: 765 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 105 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 289 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb