• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Kopf 1″ 80 mm

Artikel-Nr.: 6196040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gleitkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6196040
EAN / GTIN 4010886619605
Herstellernummer 6196040
L-Nummer L60160 3014

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Gleitstück Vierkant-Kopf für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 25 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1″
  • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb