• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4″ 32-teilig 6-kant IN-IS-PH-PZ

Artikel-Nr.: 6174150
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6174150
EAN / GTIN 4010886617410
Herstellernummer 6174150
L-Nummer L60160 221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
  • Im Kunststoffkasten
  • Maße: 275 x 150 x 42 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 275 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 150 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb