• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 1/2″ 11-teilig Innen-6-kant 5-17mm

Artikel-Nr.: 6156920
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6156920
EAN / GTIN 4010886615690
Herstellernummer 6156920

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Ausführung: im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Gesamtbreite [mm]: 224 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 60 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 336 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb