• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ Innen-6-kant 6 mm

Artikel-Nr.: 6153230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6153230
    EAN / GTIN 4010886615324
    Herstellernummer 6153230
    L-Nummer L60160 1092

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 7422
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • Verchromt
    • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
    • No. IN 19 17 für Öl-Einfüll- und Ablassschraube

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Einsatzlänge: 38,0 mm
    • Einsatz-Ø Antrieb: 22,5 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 23 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 61 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 6
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • Spitzenlänge: 22,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb