• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNGN 120716T IS25 Doppelseitige, negative, rhombische 80°-Keramik- Wendeschneidplatte für die Bearbeitung von Gusseisen und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 6153628
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6153628
EAN / GTIN 7291075040111
Herstellernummer 6153628
L-Nummer L24280 149

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer A, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

Merkmal:

  • Spanformer A
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb