• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRN D038A050-05-22-12 Planfräser für runde, doppelseitige Wendeschneidplatten (Keilklemmung)

Artikel-Nr.: 3383049
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3383049
    EAN / GTIN 7291075426786
    Herstellernummer 3383049
    L-Nummer L23980 468

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 37.3 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 50 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RNGN 1207
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb