• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXE 150-2.5 BL Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 615025000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615025000
EAN / GTIN 4007430320858
Herstellernummer 615025000
L-Nummer L01750 328

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
  • Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
  • Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
  • Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
  • Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
  • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
  • Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller ″multi-hole″ Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
  • Servicefreundlich durch austauschbares Kabel

    Lieferumfang
  • Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung, Maulschlüssel

Merkmal:

  • Durchmesser des Stütztellers: 150 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1 kg
  • Kabellänge: 4.3 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 /min
  • Messunsicherheit K: 2 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 350 W
  • Oberfläche schleifen: 2.4 m/s²
  • Schalldruckpegel: 71 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 82 dB(A)
  • Schwingkreis: 2.5 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb