• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 1/2″ 9-teilig IS-PH-XZN

Artikel-Nr.: 6150050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6150050
EAN / GTIN 4010886615003
Herstellernummer 6150050
L-Nummer L60160 1373

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Kreuz-, Schlitz- und Innenvielzahnschrauben
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 281 x 79 x 35 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Ausführung: im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Gesamtbreite [mm]: 281 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 79 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb