• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ Schlitz 16x2,5 mm

Artikel-Nr.: 6656490
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6656490
    EAN / GTIN 4010886665640
    Herstellernummer 6656490
    L-Nummer L60160 213

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • Verchromt
    • Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
    • Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße Schlitz: 16,0
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Einsatz-Ø Antrieb: 28 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
    • Klingenstärke: 2,5 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • Spitzenlänge: 20,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb