{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüssellänge L | 285 mm | |
Maulbreite b | 46,5 mm | |
Maulhöhe h1 | 10 mm | |
Ringhöhe h2 | 13,5 mm | |
Ring-⌀ D | 41 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt | |
Endanschlag maulseitig | nein | |
Haltefunktion Maulseitig | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614853 22 | |
EAN / GTIN | 4018754320196 | |
Herstellernummer | 41172222 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar, 15° abgewinkelt 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
55,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 488 Stück sofort lieferbar
25,30 €
8,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 212 Stück sofort lieferbar
45,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 276 Stück sofort lieferbar
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 722 Stück sofort lieferbar
26,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 41 mm | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ringhöhe h2 | 13,5 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Maulhöhe h1 | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |