{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 17 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
ganze Länge L | 230 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 | 34,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 | 35,6 mm | |
maximale Ringhöhe h1 | 10,7 mm | |
maximale Ringhöhe h2 | 11,2 mm | |
Zähnezahl | 5 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614845 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197416223 | |
Herstellernummer | 614845 17X19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt 17X19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 328 Stück sofort lieferbar
51,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
581 Stück sofort lieferbar
54,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt |
Schlüsselweite 1 | 17 | 17 |
Schlüsselweite 2 | 19 | 19 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |