Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt 16X18 mm

Artikel-Nr.: 614845 16X18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 16 mm
Schlüsselweite 2 18 mm
ganze Länge L 230 mm
maximaler Ring-⌀ D1 34,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 35,6 mm
maximale Ringhöhe h1 9,9 mm
maximale Ringhöhe h2 11 mm
Zähnezahl 5
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614845 16X18
EAN / GTIN 4045197416216
Herstellernummer 614845 16X18

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, beidseitig mit besonders leichtgängigen, stabilen Ringknarren. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt  16X18 mm

Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt 16X18 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar
48,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
50,00 €
ganze Länge L 230 258
maximale Ringhöhe h2 11 23,5
maximaler Ring-⌀ D2 35,6 34
Nachfasswinkel 5 5
Oberfläche matt verchromt matt verchromt
Schlüsselweite 1 16 16
Schlüsselweite 2 18 18

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb