{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9/16 Zoll | |
Schlüssellänge L | 193 mm | |
Maulbreite b | 30,9 mm | |
Maulhöhe h1 | 6,6 mm | |
Ringhöhe h2 | 9,4 mm | |
Ring-⌀ D | 27,3 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614825 9/16 | |
EAN / GTIN | 4045197331250 | |
Herstellernummer | 614825 9/16 |