{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7/16 Zoll | |
Schlüssellänge L | 168 mm | |
Maulbreite b | 24 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,3 mm | |
Ringhöhe h2 | 8,3 mm | |
Ring-⌀ D | 22,5 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614825 7/16 | |
EAN / GTIN | 4045197331236 |