{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13/16 Zoll | |
Schlüssellänge L | 260 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613520 13/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020225 | |
Herstellernummer | 40484242 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel Zoll 13/16 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
23,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 299 Stück sofort lieferbar
9,65 €
5,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | 10 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 260 mm | 251 mm |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | zöllig |
Schlüsselweite | 13/16 Zoll | 13/16 Zoll |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | 15 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |