{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 1 Zoll | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613520 1 | |
EAN / GTIN | 4018754020256 | |
Herstellernummer | 40484848 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel Zoll, Schlüsselweite: 1Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
27,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 886 Stück sofort lieferbar
15,00 €
7,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | 12 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 300 mm | 291 mm |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | zöllig |
Schlüsselweite | 1 Zoll | 1 Zoll |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |