{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 32 mm | |
Länge L | 62,5 mm | |
Kopfbreite b | 48 mm | |
Kopfstärke h | 22,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Form, Abtrieb | Ringform, offen | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 612920 32 | |
EAN / GTIN | 4018754102105 | |
Herstellernummer | 03190032 |