{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Länge L | 39,2 mm | |
Kopfbreite b | 27,3 mm | |
Kopfstärke h | 17,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Form, Abtrieb | Ringform, offen | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 612920 17 | |
EAN / GTIN | 4018754003396 | |
Herstellernummer | 02190017 |