Klauenschlüssel 13 mm

Artikel-Nr.: 612800 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Schlüssellänge L 160 mm
Kopfstärke h 5,5 mm
Bohrungs-⌀ 8,5 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612800 13
EAN / GTIN 4024089009880
Herstellernummer 00380001380

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, stabiler Schaft und kräftiges Maul.

Verwendung:

Zur Montage an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

Die dazu passenden Drehstifte finden Sie unter Nr. 621600621800.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb