Drehstift, abgestuft 245 mm

Artikel-Nr.: 621800 245
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
ganze Länge 245 mm
Werkstoff Spezialstahl, verchromt
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621800 245
EAN / GTIN 4260089051621

Beschreibung

Verwendung:

Durch abgestufte Form passt ein Drehstift für mehrere Steckschlüssel-Größen.

Norm:

Ähnlich DIN 900 C.

Werkstoff:

Spezialstahl, verchromt.