• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstkipper mit Ablasshahn

Artikel-Nr.: 6120A
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6120A
EAN / GTIN 4017976161204
Herstellernummer 6120A
L-Nummer L90070 136

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz ″A″ bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 2500
Inhalt (Liter): 1200
Kastenmaße (mm): 1699 x 1157 x 997
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm): 1043
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 1288
Gesamtlänge (mm): 1755
Gesamtbreite (mm): 1222
Gesamthöhe (mm): 1127

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb