• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel-Satz 10-teilig 5-13 mm

Artikel-Nr.: 6099000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6099000
EAN / GTIN 4010886609903
Herstellernummer 6099000
L-Nummer L60160 168

Beschreibung

Beschreibung:

• Inhalt 10-teilig: No. 8 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mit gleichen Schlüsselweiten
Maulstellung 15° und 75°
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
In Kunststoff-Tasche

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Kunststoff-Tasche
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb