• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel klein 11 mm

Artikel-Nr.: 6094980
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6094980
    EAN / GTIN 4010886609491
    Herstellernummer 6094980
    L-Nummer L60160 2114

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit gleichen Schlüsselweiten
    • Maulstellung 15° und 75°
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 115,2 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 24,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 3,1 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Maulstellung 1: 15°
    • Maulstellung 2: 75°
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite [mm]: 11x11
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 11
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 11
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb