• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DG 25 Set Druckluft-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 604116500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 604116500
EAN / GTIN 4007430228918
Herstellernummer 604116500
L-Nummer L01750 77

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
  • Eingebaute Drehzahlregulierung
  • Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
  • Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, 2 Spannzangen (3 mm, 6 mm), je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm), 2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm), Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 0.43 kg
  • Luftbedarf: 300 l/min
  • Max. Drehzahl: 25000 /min
  • Messunsicherheit K: 0.8 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 0.1 m/s²
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)
  • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb