• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MFE 40 Mauernutfräse

Artikel-Nr.: 604040500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 604040500
    EAN / GTIN 4007430327581
    Herstellernummer 604040500
    L-Nummer L01750 14

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm
    • Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe
    • Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für komfortable Führung der Maschine
    • Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie
    • Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
    • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
    • Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
    • Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten
    • LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
    • Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP)
    • Geeignet zum Schlitzen von Nuten bis 30 mm Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör)
    • Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
    • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

      Lieferumfang
    • Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Kunststoffkoffer

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 1120 W
    • Drehmoment: 6 Nm
    • Drehzahl bei Nennlast: 4200 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 4.6 kg
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Mögliche Nutbreiten: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
    • Nennaufnahmeleistung: 1900 W
    • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
    • Schnitttiefe einstellbar: 10 - 40 mm
    • Trennscheiben-Ø: 125 mm
    • Vibration: 5.5 m/s²

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb