• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dia-FS3, 125x28,5x22,23mm, ″professional″, ″UP″, Universal

Artikel-Nr.: 628299000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628299000
EAN / GTIN 4007430330826
Herstellernummer 628299000
L-Nummer L01750 1095

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelles und komfortables Fräsen von Mauerschlitzen in vielfältigen Materialien möglich
  • Hohe Arbeitserleichterung, durch das intelligente System aus verschränkt angeordneten Segmenten, da Herausstemmen des Mittelstegs entfällt. Hohe Zeitersparnis durch Fräsen in einem Arbeitsgang
  • Reduzierung von Schmutz und Staub, da das Material sauber und vollständig aus dem Schlitz entfernt wird
  • Passgenaue Schlitze für Einzelleitungen, oder für Ø 20 und 25 mm-Leerrohre. Max. Schnittbreite: 20 mm (2-reihig 628298000) bzw. 30 mm (3-reihig 628299000)

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Segmentabmessungen: 28.5 x 7 mm
  • Segmentanzahl: 30
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb