• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

W 750-115 Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 603604000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603604000
EAN / GTIN 4061792153295
Herstellernummer 603604000
L-Nummer L01750 133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
  • Robuster Motor
  • Verdrehsichere Schutzhaube
  • Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 475 W
  • Drehmoment: 1.9 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 7000 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.8 kg
  • Griffumfang: 180 mm
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Leerlaufdrehzahl: 11500 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 750 W
  • Oberfläche schleifen: 7.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 115 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb