• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 LTX-3 BL I Metal Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 603181850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 603181850
    EAN / GTIN 4061792211636
    Herstellernummer 603181850
    L-Nummer L01750 1806

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen
    • Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
    • 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
    • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
    • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
    • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
    • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.9 kg
    • Bruttogewicht: 2.376 kg
    • Bohren Metall: 2.5 m/s²
    • Gewicht mit Akkupack: 2.9 kg
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Bohr-Ø Stahl: 16 mm
    • Akkuspannung: 18 V
    • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
    • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
    • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 85 dB(A)
    • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
    • Einstellbares Drehmoment: 1 - 18 Nm
    • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
    • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb