• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter Futuro Top 13mm, R+L

Artikel-Nr.: 627198000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627198000
EAN / GTIN 4061792234994
Herstellernummer 627198000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Akkumaschinen bis 70 Nm Drehmoment
  • Schlagbohrfeste Ausführung, für Rechts- und Linkslauf geeignet
  • Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter
  • Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm
  • Für Linkslauf bis maximal 50 Nm geeignet
  • Passend für alle Metabo LTX-3 Maschinen

Merkmal:

  • Spannweite: 1.5 - 13 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb