• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HO 26-82 Hobel

Artikel-Nr.: 602682700
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602682700
EAN / GTIN 4007430325099
Herstellernummer 602682700
L-Nummer L01750 886

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
  • Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
  • Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen
  • Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne
  • Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks
  • Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • 1 Satz Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Absaugverbindungsstück, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 215

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 360 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 11200 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.7 kg
  • Größte Falztiefe: 9 mm
  • Hobelbreite: 82 mm
  • Hobeln Weichholz: 1.7 m/s²
  • Hobeltiefe einstellbar: 0 - 2.6 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Länge der Hobelsohle: 295 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 17000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 620 W
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb