• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 LT BL Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602325840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602325840
EAN / GTIN 4007430297747
Herstellernummer 602325840
L-Nummer L01750 2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohren Metall: 2.4 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 8 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Max. Drehmoment hart: 75 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 34 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb