• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box-SP, 56-teilig

Artikel-Nr.: 626702000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626702000
EAN / GTIN 4007430240200
Herstellernummer 626702000
L-Nummer L01750 314
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: S 2-Bits
  • L= 25 mm (48 St.): PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3; SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 2, T 27 x 2, T 30 x 2, T 40 x 2; für Torx-Tamper Schrauben: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
  • L= 75 mm (7 St.): PH 2 x 1, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 6 x 1
  • 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter
  • Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb